ITALWEBER SPA - ITW2301158 PORTAF SEZ.BCH 1X58N 100A 690V - 2301158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8024873019053
Artikelnummer
ITW2301158
Herstellernummer
2301158
Hersteller
ITW
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


