Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2301151 PORTAF SEZ.BCH 1X51N 50A 690V - 2301151

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2301151 PORTAF SEZ.BCH 1X51N 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873019046

Artikelnummer

ITW2301151

Herstellernummer

2301151

Hersteller

ITW

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: unipolare + neutro - Corrente = 50A - Tensione = 690V