ITALWEBER SPA - ITW2301137 PORTAF SEZ.NBCH 1X38 32A 690V - 2301137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BCH
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873086888
Artikelnummer
ITW2301137
Herstellernummer
2301137
Hersteller
ITW
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20



