ITALWEBER SPA - ITW2301051 PORTAF SEZ.BCH 1X51 50A 690V - 2301051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Serie BCH
EAN
8024873019015
Artikelnummer
ITW2301051
Herstellernummer
2301051
Hersteller
ITW
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20


