ITALWEBER SPA - ITW2301038 PORTAF SEZ.BCH 1X38 32A 690V - 2301038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8024873078678
Artikelnummer
ITW2301038
Herstellernummer
2301038
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


