Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2222021 PORTAF NEOD/E18 3P 63A 400V - 2222021

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2222021 PORTAF NEOD/E18 3P 63A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung mit Abdeckung - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873101161

Artikelnummer

ITW2222021

Herstellernummer

2222021

Hersteller

ITW

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Werkstoff:

sonstige

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Portafusibile Neozed per guida DIN - 3 poli - Per fusibili D02 / E18 / 63A