ITALWEBER SPA - ITW2222011 PORTAF NEOD/E18 1P 63A 400V - 2222011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Werkstoff - sonstige
Ausführung mit Abdeckung - ja
Montageart - DIN-Schiene
Packung
15 ST
EAN
8024873101154
Artikelnummer
ITW2222011
Herstellernummer
2222011
Hersteller
ITW
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica senza mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E18. N. poli: 1P. In: 63A.