ITALWEBER SPA - ITW2222001 PORTAF NEOD/E18 1P 63A 400V S.MOSTR - 2222001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 63 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
15 ST
EAN
8024873101147
Artikelnummer
ITW2222001
Herstellernummer
2222001
Hersteller
ITW
Baugröße:
D02
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Portafusibile Neozed per guida DIN - 1 polo - Per fusibili D02 / E18 / 63A - Senza mostrina


