ITALWEBER SPA - ITW2221021 PORTAF NEOD/E14 3P 16A 400V - 2221021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Werkstoff - sonstige
Ausführung mit Abdeckung - ja
Montageart - DIN-Schiene
Packung
5 ST
EAN
8024873101123
Artikelnummer
ITW2221021
Herstellernummer
2221021
Hersteller
ITW
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica con mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E14. N. poli: 3P. In: 16A.