Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2221011 PORTAF NEOD/E14 1P 16A 400V DIN - 2221011

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2221011 PORTAF NEOD/E14 1P 16A 400V DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D01

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung mit Abdeckung - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 15 ST

EAN

3838895007319

Artikelnummer

ITW2221011

Herstellernummer

2221011

Hersteller

ITW

Polzahl:

1

Baugröße:

D01

Werkstoff:

sonstige

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica con mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E14. N. poli: 1P. In: 16A.