ITALWEBER SPA - ITW2221001 PORTAF NEOD/E14 1P 16A 400V S.MOSTR - 2221001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Werkstoff - sonstige
Ausführung mit Abdeckung - nein
Montageart - DIN-Schiene
Packung
15 ST
EAN
8024873101109
Artikelnummer
ITW2221001
Herstellernummer
2221001
Hersteller
ITW
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica senza mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E14. N. poli: 1P. In: 16A.