Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1911461 CARTELLO PERICOLO DOPPIA ALIMENT. - 1911461

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1911461 CARTELLO PERICOLO DOPPIA ALIMENT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873171751

Artikelnummer

ITW1911461

Herstellernummer

1911461

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

mehrfarbig

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Cartelli vari rettangolari (lato lungo orizzontale) - Dimensioni: 300 x 200 mm - Testo: Pericolo / Doppia alimentazione - Materiale: alluminio