ITALWEBER SPA - ITW1911456 KIT CARTELLI LCO-KIT 01 20000V - 1911456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873034155
Artikelnummer
ITW1911456
Herstellernummer
1911456
Hersteller
ITW
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Befestigungsart:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Montageart:
sonstige


