Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810342 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 10A - 1810342

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810342 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873071518

Artikelnummer

ITW1810342

Herstellernummer

1810342

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 21 x 127 mm - Corrente = 10A - Tensione = 600V