Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810339 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 40A - 1810339

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810339 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873071488

Artikelnummer

ITW1810339

Herstellernummer

1810339

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili per blindosbarre. I fusibili per blindosbarre sono fusibili di classe RK1 che presentano una curva di intervento tempo-corrente di tipo rapido. Essi sono caratterizzati da una elevata capacità di limitazione della corrente di corto circuito e dauna basso valore dell’energia specifica passante (I2t). Il corpo è realizzato in fibra di vetro e consente di ottenere una ottima stabilità dimensionale. La tensione nominale è di 600V AC ed il loro potere di interruzione è pari a 200kA. In: 40A.