ITALWEBER SPA - ITW1810300 FUS LIMITATORE A6K/F 600VAC 30A - 1810300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Fusibile per blindosbarre - Tipo: cilindrico 21 x 127 mm - Corrente = 30A - Tensione = 600V


