Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810249 FUS BS1362 6,3X25,4 5A 240V - 1810249

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810249 FUS BS1362 6,3X25,4 5A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x25 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873059707

Artikelnummer

ITW1810249

Herstellernummer

1810249

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x25 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili per spine inglesi - Dimensioni: 6,3 x 25,4 mm - Tipo: rapido - Corrente = 5A - Tensione = 240V - Norma: BS 1362