Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810223 FUS DMM-B 44/100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810223 FUS DMM-B 44/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.44 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873059448

Artikelnummer

ITW1810223

Herstellernummer

1810223

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.44 A

Fusibili rapidi a standard UL-CSA - tensione 1000V - Con omologazione. I fusibili KLM appartengono alla classe di fusibili UL/CSA denominata “supplemental”. Essi sono del tipo rapido, e possono essere utilizzati anche in circuiti operanti in corrente continua fino a 600V DC (in questo caso l’omologazione UL è valida da 500mA a 30A). Il loro potere di interruzione è di 100kA se utilizzati in corrente alternata (AC), o di 50kA se utilizzati in corrente continua (DC). I fusibili tipo DMM-B sono utilizzabilifino a 1000V AC e DC, ma il loro utilizzo è limitato alla sola protezione dei multimetri. Il corpo di questi fusibili è realizzato in melamina ed i contatti sono in ottone nichelato. Tipo: UL-10F DMM-B. In: 400mA.