Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810201 FUS BS1362 6,3X25,4 13A 240V - 1810201

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810201 FUS BS1362 6,3X25,4 13A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 6,3x25 mm

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873238164

Artikelnummer

ITW1810201

Herstellernummer

1810201

Hersteller

ITW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

6,3x25 mm

Bemessungsstrom:

13 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili per spine inglesi 6,3x25,4 mm - tipo rapido - norma: bs 1362. A differenza delle normali spine italiane ed europee, le spine inglesi che seguono lo standard BS 1362 contengono un fusibile con caratteristica di intervento di tipo rapido, che va ovviamente sostituito in caso di suo intervento. I fusibili sono di tipo cilindrico ed hanno una dimensione particolare: 6,3x25,4 mm. Il corpo è realizzato in ceramica, ed i contatti sono in argento. Il potere di interruzione di tali fusibili è di 6kA. In:13A.