Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809318 FUS KLM 20A 600V AC/DC - 1809318

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809318 FUS KLM 20A 600V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873249047

Artikelnummer

ITW1809318

Herstellernummer

1809318

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 20A - Tensione = 600V AC/DC