Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809312 FUS KLM 5A 600V AC/DC - 1809312

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809312 FUS KLM 5A 600V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248989

Artikelnummer

ITW1809312

Herstellernummer

1809312

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 5A - Tensione = 600V AC/DC