Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809311 FUS KLM 4A 600V AC/DC - 1809311

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809311 FUS KLM 4A 600V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248972

Artikelnummer

ITW1809311

Herstellernummer

1809311

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 4A - Tensione = 600V AC/DC