ITALWEBER SPA - ITW1809302 FUS KLM 200MA 600V AC/DC - 1809302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 0.2 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873248880
Artikelnummer
ITW1809302
Herstellernummer
1809302
Hersteller
ITW
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
0.2 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)


