Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809263 FUS JJS 60A 600V - 1809263

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809263 FUS JJS 60A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248736

Artikelnummer

ITW1809263

Herstellernummer

1809263

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

60 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 39 mm - Classe: T - Curva: F rapida - Corrente = 60A - Tensione = 600V