Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809260 FUS JJS 40A 600V - 1809260

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809260 FUS JJS 40A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248712

Artikelnummer

ITW1809260

Herstellernummer

1809260

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

40 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 39 mm - Classe: T - Curva: F rapida - Corrente = 40A - Tensione = 600V