Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809259 FUS JJS 35A 600V - 1809259

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809259 FUS JJS 35A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248705

Artikelnummer

ITW1809259

Herstellernummer

1809259

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

35 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 39 mm - Classe: T - Curva: F rapida - Corrente = 35A - Tensione = 600V