ITALWEBER SPA - ITW1809258 FUS JJS 30A 600V - 1809258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 30 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873248699
Artikelnummer
ITW1809258
Herstellernummer
1809258
Hersteller
ITW
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
30 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Fusibili extrarapidi - serie FWH 500V - Con omologazione. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 40A.


