Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809256 FUS JJS 20A 600V - 1809256

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809256 FUS JJS 20A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248682

Artikelnummer

ITW1809256

Herstellernummer

1809256

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili extrarapidi - serie FWH 500V - Con omologazione. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 40A.