ITALWEBER SPA - ITW1809250 FUS JJS 1A 600V - 1809250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873248637
Artikelnummer
ITW1809250
Herstellernummer
1809250
Hersteller
ITW
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)


