Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809205 FUS JJN 15A 300V - 1809205

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809205 FUS JJN 15A 300V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248446

Artikelnummer

ITW1809205

Herstellernummer

1809205

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

15 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10 x 22 mm - Classe: T - Curva: F rapida - Corrente = 15A - Tensione = 300V