Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809204 FUS JJN 10A 300V - 1809204

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809204 FUS JJN 10A 300V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873248439

Artikelnummer

ITW1809204

Herstellernummer

1809204

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10 x 22 mm - Classe: T - Curva: F rapida - Corrente = 10A - Tensione = 300V