Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809203 FUS JJN 6A 300V - 1809203

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809203 FUS JJN 6A 300V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibili extrarapidi - serie FWH 500V - Con omologazione. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 40A.