ITALWEBER SPA - ITW1809084 FUS DFJ-64 600A 600V - 1809084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsstrom - 600 A
Stromart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873236436
Artikelnummer
ITW1809084
Herstellernummer
1809084
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsstrom:
600 A
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
152 mm


