Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809077 FUS DFJ-54 225A 600V - 1809077

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809077 FUS DFJ-54 225A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsstrom - 225 A

  • Stromart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873247814

Artikelnummer

ITW1809077

Herstellernummer

1809077

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsstrom:

225 A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

133 mm

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: a coltello - Classe: J - Curva: FF extrarapida - Corrente = 225A - Tensione = 600V