Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809067 FUS DFJ-27 60A 600V - 1809067

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809067 FUS DFJ-27 60A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 60 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873247715

Artikelnummer

ITW1809067

Herstellernummer

1809067

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

60 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 27 x 60 mm - Classe: J - Curva: FF extrarapida - Corrente = 60A - Tensione = 600V