ITALWEBER SPA - ITW1809055 FUS DFJ-21 6A 600V - 1809055
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873247593
Artikelnummer
ITW1809055
Herstellernummer
1809055
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige


