Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809053 FUS DFJ-21 4A 600V - 1809053

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809053 FUS DFJ-21 4A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873247579

Artikelnummer

ITW1809053

Herstellernummer

1809053

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: FF extrarapida - Corrente = 4A - Tensione = 600V