Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809051 FUS DFJ-21 2A 600V - 1809051

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809051 FUS DFJ-21 2A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873247555

Artikelnummer

ITW1809051

Herstellernummer

1809051

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

2 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibili extrarapidi - serie FWH 500V - Con omologazione. I fusibili della serie FWX sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 250V DC. Anche i fusibili della serie FWH sono di tipo extrarapido, con potere di interruzione di 200kA, e possono essere utilizzati anche in corrente continua fino ad un massimo di 500V DC. Grazie alla loro caratteristica di intervento di tipo extrarapido ed al loro basso valore di energia specifica passante (I2t), questi fusibili sono ideali per la protezione di tutte quelle apparecchiature che contengono semiconduttori: inverter, AC e DC drives, soft-starters, ecc. In: 40A.