ITALWEBER SPA - ITW1809006 FUS UL10TCC 6A 600V - 1809006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873047636
Artikelnummer
ITW1809006
Herstellernummer
1809006
Hersteller
ITW
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


