Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809003 FUS UL10TCC 3A 600V - 1809003

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1809003 FUS UL10TCC 3A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873047605

Artikelnummer

ITW1809003

Herstellernummer

1809003

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibile a standard UL,CSA UL-10T CC 3A 600V ritardato.