Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1809001 FUS UL10TCC 1A 600V - 1809001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873047582

Artikelnummer

ITW1809001

Herstellernummer

1809001

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie UL-10T trova particolare applicazione nel campo per la protezione dei motori, impianti di messa a terra ecc. La serie UL-10F trova applicazione nella protezione di componenti elettronici a semiconduttori (transistor, diodi, triac, ecc.). Adatti per la protezione sia da sovraccarichi che da corto circuiti. Fusibili ritardati a standard UL-CSA - Serie CC A 600V - con omologazioni.

ITALWEBER SPA

Ein ITALWEBER SPA Produkt

Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie