Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1808084 FUS LP-CC 1,5A 600V - 1808084

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1808084 FUS LP-CC 1,5A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1.5 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873247494

Artikelnummer

ITW1808084

Herstellernummer

1808084

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1.5 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 1,5A - Tensione = 600V