ITALWEBER SPA - ITW1808057 FUS LP-CC 7A 600V - 1808057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 7 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - träge (T)
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873087991
Artikelnummer
ITW1808057
Herstellernummer
1808057
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
7 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 7A - Tensione = 600V


