Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1808051 FUS LP-CC 1A 600V - 1808051

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1808051 FUS LP-CC 1A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873087939

Artikelnummer

ITW1808051

Herstellernummer

1808051

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: T ritardata - Corrente = 1A - Tensione = 600V