Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1808032 FUS UL10FCC 2,5A 600V - 1808032

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1808032 FUS UL10FCC 2,5A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873247463

Artikelnummer

ITW1808032

Herstellernummer

1808032

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2.5 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: F rapida - Corrente = 2,5A - Tensione = 600V