ITALWEBER SPA - ITW1808007 FUS UL10FCC 7A 600V - 1808007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 7 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - flink (F)
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873247425
Artikelnummer
ITW1808007
Herstellernummer
1808007
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
7 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Classe: CC - Curva: F rapida - Corrente = 7A - Tensione = 600V


