ITALWEBER SPA - ITW1808001 FUS UL10FCC 1A 600V - 1808001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873047469
Artikelnummer
ITW1808001
Herstellernummer
1808001
Hersteller
ITW
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ein ITALWEBER SPA Produkt
Entdecken Sie die ITALWEBER SPA-Serie


