Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1807045 FUS WPJ-27 45A 600V - 1807045

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1807045 FUS WPJ-27 45A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 45 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873055846

Artikelnummer

ITW1807045

Herstellernummer

1807045

Hersteller

ITW

Ausführung:

sonstige

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

45 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 27 x 60 mm - Classe: J - Curva: T ritardata - Corrente = 45A - Tensione = 600V