ITALWEBER SPA - ITW1807017 FUS WPJ-21 17,5A 600V - 1807017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 17.5 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873111054
Artikelnummer
ITW1807017
Herstellernummer
1807017
Hersteller
ITW
Ausführung:
sonstige
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
17.5 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: T ritardata - Corrente = 17,5A - Tensione = 600V


