Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1806125 FUS JKS 125A 600V

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1806125 FUS JKS 125A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873081838

Artikelnummer

ITW1806125

Herstellernummer

1806125

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

125 A

Fusibili a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: WPJ-41 41x146. Tipo JKS rapidi: JKS. In: 125A.